Beli spray grease di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- WURTH Synthetic Spray Grease (Gemuk Pelumas Otomotif)Deskripsi:- Melumasi dengan sangat baik.- Andal melindungi terhadap korosi.- Tahan semprotan air dan air asin, asam lemah dan basa- Tanpa silikon, resin dan asam.atribut:
- Color: Yellow
- Volume (ml): 50
- PUFF DINO Spray Gemuk 192atribut:
- Volume (ml): 420
- Solent Maintenance Food Safe High Load Spray GreaseDeskripsi:Intended use for lubrication of bearings, slides and all delicate mechanisms used in the food manufacturing/ processing industry. Maximum operating temperature 150 Degree C with excellent load carrying capacity and water resistance. Non-toxic. FDA Compliant. INS H1 registered.atribut:
- For Use On: Bearings
- Features: Non-Toxic Water Resistant
- Size: 500ml
- Container Type: Aerosol
- Operating Temperature Range: -10 to 150 Degree C
- TOYO Hi-Temp Multi Purpose Grease (Gemuk Pelumas Otomotif)atribut:
- Size (ml): 300
- SOFT99 Grease SprayDeskripsi:- Nama umum : Pelumas untuk mencegah karat- Jenis : Minyak- Bentuk/Isi : Aerosol / 220ml- Komposisi : Minyak pelumas, Petroleum solvent- Kegunaan :1. Mencegah karat dan melumasi gigi roda, rantai, kabel, alat-alat pelengkap utama lainnya dari sepeda motor, dan mobil anda.2. Mencegah karat, lembab dan tidak terkoneksinya aliran listrik dari bagian ujung terminal baterai, lug dan lain sebagainya.3. Melumasi pegangan pintu, kunci, mesin dan peralatan lainnya.- Cara Pemakaian :1. Kocoklah terlebih dahulu sebelum pemakaian, kemudian semprotkan ke bagian yang ingin bersihkan dan yang akan dilumasi.2. Untuk pemakaian pada bagian yang sempit dan dalam, gunakanlah selang plastik yang telah disediakan.- Hal-hal yang perlu diperhatikan saat pemakaian :1. Jangan menggunakannya selain untuk tujuan pemakaian.2. Jangan menyemprotkannya ke tubuh manusia.3. Hati-hati saat mengatur bagian nozzlenya agar tidak mengenai mata.4. Gunakan pada tempat dengan sirkulasi udara yang baik.5. Bersihkan segera bila tersemprot pada bagian yang bukan tujuan pemakaian - Peringatan: 1. Tidak untuk diminum,2. Mudah terbakar,Karena mengandung bahan yang berbahaya bagi tubuh manusia tidak dianjurkan untuk meminumnya.3. Gunakan sarung tangan pelindung karena dikhawatirkan akan berdampak buruk terutama bagi mereka yang terkena alergi kulit4. Jangan disimpan di tempat yang terkena sinar matahari langsung atau pada tempat yang temperaturnya lebih dari 40 derajat celcius.5. Simpan dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.- Penanggulangan :1. Bila tanpa sengaja terminum, maka segeralah dimuntah kan dan segera berobat ke dokter.2. Pada saat terkena mata atau kulit, lakukan pencucian dengan air bersih, Dan bila masih terasa kejanggalan, segeralah berobat ke dokter.3. Bila pada saat pemakaian dirasakan ada kejanggalan, maka hentikan pemakaian,- Metode penyimpanan dan pembuangan :1. Hindari penyimpanan pada tempat dengan tingkat kelembaban yang tinggi jangan menyimpannya di tempat yang temperaturnya lebih dari 40C dan tempat-tempat yang membekukan2. Buanglah produk ini apabila sudah benar-benar isinya habis. Pastikan isinya benar-benar habis dengan menyemprotkan bagian nozzlenya.- Hati-hati terhadap api dan suhu tinggi :* Hati-hati produk ini merupakan produk yang terbuat dari gas bertekanan tinggi dan bersifat mudah terbakar, maka dianjurkan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :1. Jangan sekali-kali mendekatkan produk ini dengan api atau pun hal-hal yang dapat menimbulkan percikan api.2. Jangan menggunakannya secara berlebihan di tempat -tempat yang dekat dengan sumber api.3. Karena berbahaya dan dapat menyebabkan kerusakan pada suhu tinggi, maka jangan sekali-kali menyimpannya pada tempat dengan temperaturnya tinggi yang lebih dari 40 C dan tempat dengan kelembapan tinggi.4. Jangan masukan kedalam api.5. Buanglah pada saat produk ini benar-benar sudah habis.6. Jenis Gas Bertekanan Tinggi : LPG- Cara membuang sisa gas didalam tabung :* Dianjurkan untuk melakukannya tidak dalam ruangan yang berdekatan dengan api atau sumber api.1. Lepas bagian kap/penutup atasnya.2. Keluarkan gasnya dari bagian dalam, kemudian geser tabungnya searah dengan tanda panah hingga bagain atas lubang tengahnya.3. Tekan bagian atasnya untuk mengeluarkan gasnya.4. Biarkan selama 2 jam hingga bunyi desis tanda keluarnya gas tidak terdengar lagi.atribut:
- Dimension (WxHxD): 274 x 195 x 327 mm
- Control No.: E-12
- Volume: 220 ml
- Burgari Cairan Pelumasatribut:
- Size (ml): 500
- ICHINEN Soft Grease SprayDeskripsi:Soft Grease SprayAnti korosi jangka panjang dan gemuk pelumasFitur > Unggul dalam ketahanan karat & tahanan air dan menjaga pelumas dalam jangka panjang.> Dengan cara peresapan yang baik, dapat meresap di tempat yang sempit.> Hampir tidak ada busa dan percikan.> Dengan penetrasi yang sangat baik dan tahan panas.Aplikasi> Anti karat dan pelumas untuk parts yang berputar dan bergetar dari rantai, gigi, dll.> Dapat digunakan ditempat yang berputar dan bergetar yang kemungkinan lembab karena air, uap dan air asin dan tempat yang memerlukan pelumas di suhu yang tinggi.> Mengurangi bunyi pada jendela, engsel pintu, rantai sepeda, dll.atribut:
- Volumetric Capacity: 300 ml
- Oli Dasar: Oli Mineral
- JIS Category: 1
- Konsistensi: Berkisar 320
- Pressure Load (N): 1961
- Heat Resistance (°C): 200
- Tes Salt Spray: lebih dari 500 jam
- Thickness: Special complex soap
- Operating Temperature Range (°C): -20 ~ 170
- Burgari Anti Rust Lubricant Extrim X1 (Pelumas Anti Karat)Deskripsi:BURGARI EXTRIM X1 adalah pelumas dengan bahan dasar lithium dan molybdenum disulfide. Cocok untuk kondisi beban berat, temperatur tinggi dan sejenisnya. BURGARI EXTRIM X1 dapat digunakan di peralatan - peralatan berat, industri, roda-bearing yang berkecepatan tinggi.atribut:
- Size (g): 175
- Color: Dark Grey
- Texture: Smooth
- Soap Type: Lithium
- Dropping Point: 195
- WURTH Brake CleanerDeskripsi:Fast flash-off behaviour and excellent cleaning performance - Fast and effective removal of soot, grease, brake dust and oily residues - Residue-free cleaning Acetone-free: - Good material compatibility with paints, plastics, seals and rubberatribut:
- Volume (ml): 500
- Fragrance: Solvent-like
- Chemical Basis: Naphtha
- Density (g/cm³): 0.715
- Silicone Free: Yes
- INCHEMOTO Grease SprayDeskripsi:Berfungsi untuk melumasi bagian-bagian pada mesin kendaraan dan sebagai anti korosi atau anti karat.atribut:
- Size (ml): 150
- Burgari Carb & Choke Cleaneratribut:
- Size (ml): 500
- ROCOL Wire Rope SprayDeskripsi:1. Temperature range of -30°C to +100°C.2. Excellent penetrating and dewatering properties making it ideal for use on wet ropes or ropes that are going into storage.3. Exhibits excellent lubrication properties which reduces wear on the wires and strands thereby maximizing the service life of the rope.4. Highly resistant to water wash-off and offers outstanding corrosion protection.5. Provides a thin, nontacky film which prevents the build-up of dust and dirt on the wire rope.
- CRC Wire Rope and Cable LubricantDeskripsi:CRC Wire Rope and Cable Lubricant is an extreme duty synthetic lubricant with Molybdenum. It lubricates and protects wire rope to help prevent strand failure, extend working life and eliminate costly downtime. It resists water wash off and high temperature sling off.atribut:
- Size: 285g aerosol
- Get All Alvania Grease Sprayatribut:
- Size (ml): 425
- WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- Burgari Lithium Grease NLGI-3 (Gemuk Pelumas Otomotif)Deskripsi:Diformulasikan dari bahan yang bermutu tinggi dengan bahan additive khusus Lithium 12 Hidroxy Stearate, sehingga memiliki daya tahan sangat baik terhadap gesekan pada suhu tinggi. Pelumas ini juga melindungi bearing dari air, karat, dan lembab. Dengan demikian melindungi permukaan bearing terhadap korosi. BURGARI Semi Synthetic Lithium Grease ini sangat cocok digunakan untuk pelumas bearing roda kendaraan dan juga dipakai pada industri dengan titik kerja 180°C.atribut:
- Color: Yellow Transparant
- Texture: Fibrous
- Soap Type: Lithium
- Dropping Point: 199
- Burgari Hi-Temp Lithium Grease No. 3 (Gemuk Pelumas Otomotif)Deskripsi:BURGARI Lithium Grease EP adalah pelumas serba guna untuk beban berat, diproduksi dengan lithium 12 hydroxy stearate. Cocok digunakan untuk alat-alat berat, roda bearing, otomotif, alat-alat pertanian, dan industry. Ditambah EP aditif untuk memberikan lubrikasi yang baik dalam suhu tinggi.atribut:
- Color: Blue Transparant
- Texture: Fibrous
- Soap Type: Lithium
- Dropping Point: 198
- Timken OK Load: 40.0
- Burgari Chassis Grease (Gemuk Pelumas Otomotif)Deskripsi:BURGARI Chassis Grease MP3.LA dibuat dari bahan bermutu tinggi dan dilengkapi dengan bahan khusus, mengandung fiber, anti karat, dan anti korosi sehingga sangat baik dan dianjurkan untuk dipakai pada chassis kendaraan dan pada sambungan - sambungan yang bergerak, As/Ganda, Pompa air dan peralatan - peralatan yang membutuhkan pelumas dengan bahan dasar calcium.atribut:
- Color: Brown
- Texture: Fibrous
- Dropping Point: 107
- Unworked Penetration: '275 at 25°C
- Worked Penetration: '231 at 25°C
- Pertamina Grease SGX-NL Min NLGI 2 (Gemuk Pelumas Otomotif)Deskripsi:GREASE PERTAMINA SGX-NL adalah jenis grease bantalan untuk kendaraan yang sifatnya serba guna, dengan dasar sabun lithium 12-hydroxystearate mengandung aditif anti oksidasi, anti karat dan juga mempunyai sifat extreme pressure (EP). Grease ini dianjurkan untuk chasis kendaraan, bantalan roda (wheel bearing) dll, juga untuk kendaraan transportasi, truk tugas ringan dan minibus.Grease ini mempunyai daya lekat yang baik pada permukaan logam, maka dapat melindunginya dari pengaruh udara lembab. Dengan adanya sifat EP, GREASE PERTAMINA SGX-NL ini mempunyai daya tahan terhadap beban kejut pada bantalan. Grease lumas jenis ini dibuat dari bahan dasar yang tidak mengandung lead (PB), sehingga lebih aman terhadap lingkungan.GREASE PERTAMINA SGX-NL lulus pengujian ASTM Rust Test (D-1743) dan memiliki kemampuan menahan beban EP (ASTM D-2596) welding load 200 kg.PENGGUNAANGREASE PERTAMINA SGX-NL dapat digunakan untuk melumasi bagian-bagian kendaraan seperti chasis dan bantalan-bantalan roda yang membutuhkan grease multiguna dengan temperatur operasi hingga 140°C.
Daftar Harga spray grease Terbaru March 2026
| WURTH Synthetic Spray Grease (Gemuk Pelumas Otomotif) | Rp189.900 |
| PUFF DINO Spray Gemuk 192 | Rp279.900 |
| Pertamina Industrial Grease | Rp1.199.900 |
| Solent Maintenance Food Safe High Load Spray Grease | Rp2.299.900 |
| TOYO Hi-Temp Multi Purpose Grease (Gemuk Pelumas Otomotif) | Rp94.900 |
| SOFT99 Grease Spray | Rp369.900 |
| Burgari Cairan Pelumas | Rp28.900 |
| ICHINEN Soft Grease Spray | Rp379.900 |
| Burgari Anti Rust Lubricant Extrim X1 (Pelumas Anti Karat) | Rp61.900 |
| WURTH Brake Cleaner | Rp219.900 |
Data diperbarui pada 16/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/b7P109074403-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Semprotan%20Slide/PUFF%20DINO%20Spray%20Gemuk%20192/qyP105718970-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/Pertamina%20Industrial%20Grease/hvP104864643-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/Solent%20Maintenance%20Food%20Safe%20High%20Load%20Spray%20Grease/mzP102130827-5.jpg)
/ilP105283669-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/Burgari%20Cairan%20Pelumas/jiP104705702-1.jpg)

/ksP104705748-1.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/Burgari%20Carb%20%26%20Choke%20Cleaner/hbP104705623-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/ROCOL%20Wire%20Rope%20Spray/hzP104969647-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/CRC%20Wire%20Rope%20and%20Cable%20Lubricant/r6P102074978-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/Get%20All%20Alvania%20Grease%20Spray/48P108096152-1.jpg)
/0cP101000012-28.jpg)
/jcP104705696-1.jpg)
/j3P104705687-1.jpg)
/htP104705641-1.jpg)
/k2P104857722-1.jpg)